曜日別特売
KS-08 エレクトロニクスキット ENGINEER(エンジニア) 05241914

エレクトロニクスキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05241914
品番
KS-08
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)
セット内容(26点):
マイクロニッパー
ミニチュアラジオペンチ
(+)ドライバー#00、#0、#2
(-)ドライバー4×75
調整ドライバー100mm
(+)精密ドライバー#3/0
(-)精密ドライバー1.8㎜
六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm
ピンセット
直尺150㎜
アトラクター
ヒートストッパー(直)
IC抜き
スプリングフック
セラミック半田コテ26W
糸ハンダ20g
ハンダ吸取線
カッターS
カッター(プラスチック用)
ブラシ(平)
ヤスリ(平)
ヤスリ(丸)

質量(kg)
0.9
高さ(mm)
45
縦(mm)
180
横(mm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする