乾燥剤 アイディシートP

乾燥剤 アイディシートP アズワン
(1件のレビュー)

不織布パックでシート状のため、省スペースで破袋しません。

材質パルプ+塩化カルシウム 吸湿率(相対湿度50%)28%
注意
※吸湿してシート自体がやわらかくなり、折り曲げられる状態になったら交換してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09187263 PB5050A 1パック(5個×4袋) シリカゲル5g相当 (最大)約1.5g 4-4025-01
3,000
 
 
取扱い終了
09187272 PB5050B 1パック(5個×100袋) シリカゲル5g相当 (最大)約1.5g 4-4025-02
55,000
 
 
取扱い終了
09187281 PB6615A 1パック(5個×4袋) シリカゲル36g相当 (最大)約12g 4-4025-03
4,750
 
 
取扱い終了
09187297 PB6615B 1パック(5個×60袋) シリカゲル36g相当 (最大)約12g 4-4025-04
62,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09187281
2015-01-14
用途:
製品梱包時
株式会社野上技研 様

毎回購入しています。
チャック付きのアルミパックに5枚づつ個装されていますが、アルミパックを開封したら即日使用しないといけません。
また、有効期限アルミパック…2~6ヶ月(出来るだけ2ヶ月以内に使用すること)とも説明書きには記載がありました。
お安いものではないので、使用量が少ない会社さんは注意が必要です。
こちらを商品説明へ追記願います。

弊社では、少しでも有効期限が長くなればと別で密封容器を購入し保管しています。
専用の密封容器に入れれば有効期限が長くなるようなものが在れば、一緒に販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする