YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
携帯電話用 ハンズフリー インナーイヤホン(マイク付き)
マイク・ON/OFFスイッチ・ボリューム付きなので携帯電話を鞄等から取り出さずに通話が可能です。
用途
車の中や、両手を使いたいときなどに。
色
ブラック
質量(g)
15
コード長さ(m)
1.2
機能
マイク・ON/OFFスイッチ・ボリュームダイヤル
プラグ
平型プラグ
適合プラグ(タイプ)
平型プラグ
変換型式
平型プラグ⇔片耳インナーイヤホン
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09185775
MH101BK
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください