Knight
『Knight』は、エントリーレベルのIEMに対する需要の高まりに応えるべく、Noble Audioが新規設計した製品であり、ブランドの代名詞ともいえる豊かなサウンドを、手に取りやすい価格で提供することを目指しました。品質を犠牲にすることなく、Nobleらしさを保つことを重視。アルミニウム製の筐体に、深い紫と青が混ざり合った三次元効果のあるアクリル製フェイスプレートを採用しており、個性的な外観を演出します。明瞭で豊かな音の表現力を備え、Nobleラインアップをより多くのオーディオファンに届けるための大胆な挑戦です。10mmのデュアルマグネットダイナミックドライバーを搭載し、深く制御された低音とサブベースを再生することで、リスナーを没入させます。これに加え、Sonion製のBAドライバーが中音域を明瞭に表現し、ピエゾ・スーパーツイーターが高音域をきらめくように再生します。これらが合わさることで、Noble Audioの「ハウスサウンド」と呼ばれる音響特性を体現しています。カスタムIEM 2pinコネクター、4.4mmバランスプラグ搭載のNoble製8芯銀メッキOFCケーブルが付属します。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
- 内容量
- 1台
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ