シーズヒーター

シーズヒーター - 東芝

熱量調節がカンタンにできます。
熱量無段階調節。
熱効率のよいシーズヒーター採用。
汁受皿着脱式。

質量(kg)1.9外形寸法(mm)360×330×94電源(V)単相100V 50/60Hz 1050Wアズワン品番1-174-01仕様シーズヒーター、熱量無段調節式、パイロットランプ付、汁受け皿着脱式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09193913HP-103K(R)
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする