HP-103K(R) シーズヒーター 東芝 09193913

シーズヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09193913 品番HP-103K(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

熱量調節がカンタンにできます。
熱量無段階調節。
熱効率のよいシーズヒーター採用。
汁受皿着脱式。

質量(kg)1.9 外形寸法(mm)360×330×94 電源(V)単相100V 50/60Hz 1050W アズワン品番1-174-01 仕様シーズヒーター、熱量無段調節式、パイロットランプ付、汁受け皿着脱式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする