曜日別特売

車載冷蔵庫

車載冷蔵庫 - エンゲル
(1件のレビュー)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
アズワン品番
使用電源
冷媒
庫内温度(℃)
外形寸法(mm)
有効内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35586311MT17F-----549×307×364H291×204×254H
74,300
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
地域運賃
35586327MT27F-----549×307×465H291×204×352H
90,400
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
09194857MT15E-D1151-199-01DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用HFC-134a冷凍:最大-18、冷蔵:最大+5
周囲温度30
538×306×348291×204×254
66,800
取扱い終了
09194866MT35F-D1321-199-03DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用HFC-134a冷凍:最大-18、冷蔵:最大+5
周囲温度30
647×364×408390×275×316
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35586311
2017-07-03
用途: レジャー,夏現場用
川上製作所

長い事使ってます形がかわらず嬉しい
12V,100V両方使えるので,買いました.ありがたい,改善点モーター音.少しが大きい,注意-底ゴム足跡床材に残る.消えない.敷物必要です

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする