簡易型撹拌機
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
モーター出力(W)(K-1RN)25、(K-2RN、K-2RFN)40
付属品撹拌棒(Φ8×300mm、プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付)、十字クランプ
電源AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)1.1(コントローラーまで)
電源コード2Pプラグ付コード 2.0m
回転数表示方式メーター表示式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲100~1400rpm(50/60Hz)
内容量1台
注意
※スタンド、ムッフ付クランプは別売です。