マグネチックスターラー

マグネチックスターラー アズワン

マグネチックスターラーの機能を追求したベーシックタイプです。
操作部を独立して起こした使い易く機能性の高いデザインです。
回転数の把握が一目でできるLEDバーグラフタコメーターが装備されています。

付属品PTFE回転子(30mm)1個 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターDCモーター 撹拌容量(L)0.05~3 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-4131-01 マグネット強度0.13T 質量(kg)1 型番HS-50E 電源コード長さ 2.5m 2Pタイプ サイズ(mm)165×157×53 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09202426 HS-50E
20,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする