デジタルスターラー

デジタルスターラー コーニング

マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。
トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。

材質(本体)アルミダイキャスト 回転数(min-1[r.p.m])60~1150 電源AC100V 50/60Hz 0.8A 耐荷重(kg)11 材質(天板)セラミック(PYROCERAM) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09202514 PC-410D (6797モデル) 1-9457-01
51,400
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷
09202523 PC-610D (6797モデル) 1-9457-02
86,600
85,980
94,578 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする