多連式マグネチックスターラー
多種類撹拌に適した多連式スターラーです。
引き起こし型の操作パネルは操作し易く、便利です。
回転数チェックに便利なLEDタコメータが装備されています。
天板は腐食に強いステンレス(SUS304)製です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターDCモーター
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度0.11T
内容量1台