気化性防錆剤 NAGR
NAGRから発散する蒸気は、在来の製品では到達出来なかった微細な隙間、溝、孔等にも浸透して、間断なく機器の全表面を保護皮膜で覆います。
NAGRを直接スプレーすることにより保護し、これにより長期間の防錆効果が期待出来ます。
防錆力
持続期間
完全密閉状態/5年程度、
準密閉状態/1年程度、
屋内露出状態(皮膜形成が確認出来る状態)/半年程度
用途鉄鋼製品の製造・保管・貯蔵・輸送時の防錆に広範囲に使用出来る油状の気化性防錆剤です。
成分ジシクルヘキシルアミンとオクタン酸との反応物質
トラスコ品番356-1763
使用温度範囲(℃)-10~100
比重0.894/15.6℃
引火点(℃)149
臭気特有
外観淡緑色液体
流動点(℃)-20以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.33L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(330mL)
完全密閉状態/5年程度、
準密閉状態/1年程度、
屋内露出状態(皮膜形成が確認出来る状態)/半年程度
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07