PPバンド(自動梱包機用) Gタイプ

PPバンド(自動梱包機用) Gタイプ モノタロウ
(1件のレビュー)

バンド送りがスムーズです。
薄手タイプでは満足できない方に!

種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.61(±0.05) 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 外径(Φmm)430 伸度(%)20以下 引張強度(N)1300以上 入数1セット(2巻入) 内容量1個
注意
※PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09212874
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
09212883
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
09212892 透明 透明
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09212874
2009-04-03
用途:
AKEBONO製 自動梱包機による荷造り作業

質感は monotaROさん自社ブランド製品の中で 一番 DIC HMシリーズに近いかと思ったのですが 使っているうちに テープが何かの拍子に裂けてしまいます
少し硬すぎるのでしょうか

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする