フレア配管セット
エアコン据付に使用される配管部材をひとまとめにセットしたお得な製品です。
フレア加工済みですので、そのままエアコン機器に接続できます。
ドレンホースやテープなど必要な配管部材を同梱しておりますので、他の配管材料を用意する必要がありません。
銅管はJIS H3000 C1220T、保温材はJIS A9511 PE-C-P2を使用しています。廉価な製品とは異なり、保温材全体に耐熱120℃の高品質品を使用しています。又、保温材は取り回し時に傷が付きにくく、テープが巻きやすい、エンボス加工されたフィルム付きです。
仕様
高圧ガス取締法 冷凍保安規則関係例示基準適合品
銅管径6.35[t=0.8]×9.52[t=0.8]、フレアナット付き
冷媒の種類2種
内容量1パック(1個)
銅管径6.35[t=0.8]×9.52[t=0.8]、フレアナット付き