AGAW形コントロールBOX

AGAW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)

材質アルミダイカスト製 種類壁掛型 3点用 塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ) 銘板の表示文字FORWARD、REVERSE、STOP 取付ユニットABW110B、ABW110G、ABW101R 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06914241 AGAW3101Y
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする