500万画素デジタルカメラ

500万画素デジタルカメラ Fuze

コンパクトな手のひらサイズ
大型2.0インチ液晶TFTモニター搭載
SDカードスロット搭載
4倍デジタルズーム
付属のソフトで多彩な画像編集が楽しめる
単4乾電池(2本)使用
32MB内蔵フラッシュメモリ

付属品
編集ソフト(CD-ROM)
ポーチ
ストラップ
USBケーブル
取扱説明書
記録方式
静止画:JPEG(EXIF2.1)、DCF、DPOF
動画:AVI(モーションJPEG)
記録媒体
内蔵フラッシュメモリ32MB
SDカード(市販品1GBまで対応)
解像度
320×240(30fps)
640×480(15fps)
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約75(乾電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87.0×57.0×25.0 レンズf=7.36mm/F32(固定焦点レンズ) 有効画素数500万画素 レンズ倍率デジタル4倍 液晶モニター2.0インチTFT液晶(480×240pixels) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09219131 DC563
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする