曜日別特売

平面粗さ標準片

平面粗さ標準片 - 日本金属電鋳平面粗さ標準片 - 日本金属電鋳平面粗さ標準片 - 日本金属電鋳
(7件のレビュー)

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。

仕様
<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8
<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25
<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100
<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認寸法(mm)21×11(標準片)質量(g)67.5/1枚本体寸法(mm)182×47×2.8内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221843HA
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221843
2022-01-05
用途: 金属加工後の製品状態チェック用に使用
株式会社ブレス

サンプルはとても見やすく、持ち運びや収納に良いサイズとなり重宝してます。

対象商品 : 09221843
2021-07-08
用途: 鉄骨製作時の表面検査時
製造業

今迄使用していた物が、古くなった為に買い替えました。やはり新しい物は良いですね。

対象商品 : 09221843
2020-11-19
用途: 仕上がり確認
その他業種

機械加工の仕上がり確認に必要なので、わかりやすいです。

対象商品 : 09221843
2019-06-20
用途: 設計者の指導
上海領升自動化系統有限公司教育・研究機関

1)収納ケースのサイズを少し大きくしてほしい
2)使い勝手は良いと思う

対象商品 : 09221843
2017-02-08
用途: 部品加工メーカより納入された部品の検査に使います。
蘇州中田機械有限公司

旋盤加工での円筒端面部の粗さサンプルもほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09221843
2016-04-03
用途: での

指導時の表面粗さの具体的指導時に大変重宝致しました。

対象商品 : 09221843
2013-01-18
用途: 目の粗さ検査
株式会社前田製作所

希少な品なので、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする