日本金属電鋳
手仕上げ面粗さ標準片
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち
最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
仕様
ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3
やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25
用途
仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等
寸法(mm)
標準片:21×14
本体寸法(mm)
182×47×2.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221852
TA
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください