曜日別特売

鋼板仕上げ面粗さ標準片

鋼板仕上げ面粗さ標準片 - 日本金属電鋳
(1件のレビュー)

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。

仕様
グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-S
サンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等寸法(mm)標準片:25×35本体寸法(mm)176×46×2内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221886KSA
20,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221886
2016-04-03
用途: 海外での金型指導

指導時の表面仕上げの具体的な指導に重宝致しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする