レバー式ファイル
とじ具と表紙が分別できる、環境にやさしいファイル。
シックなリバーシブルカラーの表紙。
書類をしっかり押えるロックプレート付。
ファイルが抜き差ししやすいように背に指穴が付いています。(ホールコーナー付)
表紙が不意に開いてしまう心配がないロック機能表紙。
背ラベル付。
材質
3層発泡PP素材(表紙/再生発泡PP50%)
とじ具:鉄
リベットピン・リベット受:ナイロン
色ホワイト
サイズA4タテ型
タイプタテ型
収納枚数適正:290枚
背幅(mm)52
穴数2穴
寸法(縦×横)(mm)320×283
内容量1冊
とじ具:鉄
リベットピン・リベット受:ナイロン
ファイリング の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07088925 | FB-2372-W | 07088916 | FB-2372-BK |
![]() |
レバー式ファイル | セキセイ | 1冊 | ¥1,198 税込¥1,318 | 色が異なります。 |