WAKI(和気産業) WAKI(和気産業)の 建築金物 WAKI(和気産業)の 建具金物 WAKI(和気産業)の ドア・扉金物 黒塗掛金 黒塗掛金 注文コード 09302693 注文コード 09302693 注文コード 09302693 注文コード 09302693 注文コード 09302693 注文コード 09302693 取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。 用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)鉄 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VD-019 VD-020 VD-021 VD-022 VD-023 寸法(mm) 選択解除 2535456075 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09302693 VD-019 25 オープン ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 4日以内出荷返品不可 09302702 VD-020 35 オープン 取扱い終了返品不可 09302711 VD-021 45 オープン 取扱い終了 09302727 VD-022 60 オープン 取扱い終了 09302736 VD-023 75 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン 税込¥758~ ¥689~ ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 460H フランス落 BEST[金物] 税込¥59,378~ ¥53,980~ 458 ジュータン用フランス落 BEST[金物] 税込¥18,678~ ¥16,980~ 460 フランス落 BEST[金物] 税込¥13,178~ ¥11,980~ ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) Nクッション エクシール 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥1,758~ ¥1,598~ 663 笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 663K 角型笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥4,288~ ¥3,898~ フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA 税込¥21,978~ ¥19,980~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388 ¥4,898 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物門扉固定掛金 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります マグネットタイプ アームストッパー/レバーストッパー ドアストッパー脚 差し込み式 丸落し・角落とし 落し受け ロッド棒 フランス落し 貫抜 掛金 打掛 シェアする マイページ 最近見た商品