電気ディスクグラインダ
握りやすい新細径ボディ。
スピンドルロック付
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(♯36)
スパナ
仕様細径、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可能、集じん機取付可能
全長(mm)280
消費電力(W)720
最大出力(W)930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3.5/5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)21
内容量1台
スパナ
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19