ディスク型ソフトダウンステー
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
材質/処理
(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)
(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-
(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色
(ディスクダンパー)S/Zn
(ダンパーカバー)POM/グレー
(シャフト)SUS420/-
(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr
仕様
(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-
(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色
(ディスクダンパー)S/Zn
(ダンパーカバー)POM/グレー
(シャフト)SUS420/-
(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr
最大使用サイクル/12cycle/min
定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)
空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下)
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
質量(g)178
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)
空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下)
注意
※最大使用トルク内で使用して下さい。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06