精密ピンセット

精密ピンセット Ideal-Tek 精密ピンセット Ideal-Tek 精密ピンセット Ideal-Tek 精密ピンセット Ideal-Tek

材質Non-Magnetic Steel(SUS304同等) 内容量1本
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法E(mm)
寸法D(mm)
先端チップ径(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09351221 No.34A - 11.5 120.0 - - - 6.0
オープン
5,098
5,608 (税込)
当日出荷
09351151 No.2W - 5.0 120.0 4.0 - 2.5 6.5
3,300
 
 
取扱い終了
09351167 No.4W - 8.5 125.0 4.0 - 2.5 12.0
3,300
 
 
取扱い終了
09351176 No.4WL 2.5 7.5 125.0 4.0 - 3.0 12.0
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
09351185 No.2WF 2.5 9.0 120.0 4.0 - 2.5 6.5
3,300
 
 
取扱い終了
09351194 No.4WF 2.5 9.0 125.0 4.0 - 2.5 12.0
5,230
 
 
取扱い終了

返品不可
09351203 No.6WF 2.5 8.5 120.0 4.0 - 2.5 20.0
4,000
 
 
取扱い終了
09351212 No.39FG - 10.5 120.0 2.5 - 4.0 12.0
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
09351237 No.36A - 11.5 120.0 - - - 6.0
4,400
 
 
取扱い終了
09351246 No.35A - - 120.0 - - - 6.9
2,700
 
 
取扱い終了
09351255 No.37S 6.0 6.0 122.0 - - - 7.8
4,000
 
 
取扱い終了
09351264 No.41W 5.0 12.0 130.0 5.0 - - 28.0
5,000
 
 
取扱い終了
09351273 No.55A - - 120.0 - 4.0 - -
3,300
 
 
取扱い終了
09351282 No.571 - - 145.0 - 6.0 - -
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
09351291 No.577 - - 115.0 - 4.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了
09351307 No.572 - - 145.0 - 6.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了
09351316 No.578 - - 115.0 - 4.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了
09351325 No.579 - - 115.0 - 4.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了
09351334 No.574 - - 145.0 - 6.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
09351343 No.574B - - 145.0 - 6.0 - -
3,400
 
 
取扱い終了
09351352 No.152S - - 95.0 - - - -
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする