APLUS(クマモト)
ステンレス 柱受
材質
SUS304
寸法D(mm)
145
寸法B(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※木製用金物につき、現物合わせでお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09364643
F-401-75
75
50
75
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
09364652
F-401-90
90
62
90
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
09364661
F-401-100
100
68
100
¥
5,680
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください