高圧洗浄機
水道のない場所でも使える自給可能タイプ!
用途床の清掃・泥落とし・洗車
付属品ガン・ホース8m・ワンタッチカプラ(オス)(メス)・マルチレグノズル・ターボノズル・ノズルクリーナーピン・ソープボトル(ノズル付)
電源(V)100
本体質量(kg)6.5
定格出力(W)1300
電源コード(m)4.5
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/h)300
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×265×610
供給水質常温水道水
内容量1台
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03