高圧洗浄機
リョービの高圧洗浄機シリーズの軽量・コンパクトタイプ。
強力な吐出圧(水道水の20倍)の高圧水により、こびりついた頑固な汚れも簡単洗浄。
拡散と直噴の調整が出来るバリアブルノズルランス、洗剤噴射が楽にできる洗剤噴射ノズル付。
耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。
オートストップシステム採用。
付属品
ガン(高圧ホース5m付)
バリアブルノズルランス
洗剤噴射ノズル
吸水コネクタ
ノズルクリーナピン
ワンタッチジョイント
アクセサリーホルダ
用途自動車・機器・エントランスや外壁の洗浄に
連続使用可能時間20~30分
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
定格電流(A)12.7
本体質量(kg)5.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×222×440
最大吐出量(L/min)6.0(水量)
最大吐出圧力(MPa)7.5
絶縁方式2重絶縁
許容温度(℃)40(水温)
内容量1台
バリアブルノズルランス
洗剤噴射ノズル
吸水コネクタ
ノズルクリーナピン
ワンタッチジョイント
アクセサリーホルダ
注意
※連続使用可能時間を越える使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09382186
2011-05-14
- 用途:
- 車両洗車
有限会社あかひら 様
扱い辛い、前は他社製品使用、大変使いよかったが寿命にて入れ替えあたが、結果失敗。
他社製品の方が使い良かった。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03