ミニコック
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!逆流防止タイプは安全性がアップ!容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え、安全性を追求。幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。
- サイズ
- R3/8
- 材質(本体)
- 真鍮
- 流体
- 燃料ガス
- 備考
- 集合配管用
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+80
- 取り付け形状
- おねじ
- バルブ構造
- バルブ有
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 材質(シール)
- ニトリルゴム
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 内容量
- 1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02111286 | CC33SM | 06301154 | CC33SM | ![]() | ミニコックソケットSM型(集合配管用) | 日東工器 | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました。 |



















