曜日別特売
CC33SM ミニコック 日東工器 02111286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02111286
品番
CC33SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!逆流防止タイプは安全性がアップ!容器から吹管まで、溶断に伴うすべての配管接続がワンタッチでできます。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用の嵌合サイズとスリーブ色を変え、安全性を追求。幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。逆流防止タイプ(PHB型・PFB型)も新たにシリーズ化。

サイズ
R3/8
材質(本体)
真鍮
流体
燃料ガス
備考
集合配管用
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02111286CC33SM06301154CC33SMCC33SM ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器 06301154ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器1個
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CC33SM ミニコック 1個 日東工器 【通販モノタロウ】