精密ハンドピースグラインダー
回転精度を追求したぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。足踏で回転のオン/オフができるフットスイッチも標準付属しハンズフリーな作業ができます。
用途精密な加工
セット内容精密ハンドピース(3.0mm軸インナーコレット内蔵)、無段変速コントローラー、ハンドピース台、HP200Sフットスイッチ、ヒューズ(予備)、カーボンブラシ(予備)、スリーブコレット(2.35mm軸用)(取付済)
出力電圧(V)DC0~32
入力電圧(V)ハンドピース部/DC0~32
機能正転・逆転可能
定格入力(VA)DC35~45
ハンドピース寸法(mm)Φ30×L152
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×145×88
把握径(Φmm)3.0(ハンドピース直取付可)、2.35(スリーブコレット併用)
連続起動時間(分)コントロールユニット/3時間(無負荷時)、ハンドピース/180分(無負荷時)
ケーブル長(mm)コントローラー/1400(最大)、ハンドピース1850(最大)、フットスイッチ/1400(最大)
無負荷電流(A)0.22
ヒューズ容量(A)2(工場出荷時)
アズワン品番64-5179-77
RoHS指令(10物質対応)対応
定格時間(時間)3(無負荷時)
内容量1セット
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09383692 | HP-200S | 06139485 | 61250 |
![]() |
精密ハンドピースグラインダーHP-250 | ミスターマイスター | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |