スポットクーラー

スポットクーラー モノタロウ
(37件のレビュー)

タイプ首振りなし 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×390×880 首振なし 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35747826 JA-SP25F ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
40138856 JA-SP25H ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
地域運賃
09390683 JA-SP25B 冷風ダクト
ドレンホース(2m)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
地域運賃
34846524 JA-SP25D ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40138856
2016-08-19
用途:
局所冷却

圧延作業場に使用している。とにかく安かった。性能的にもまずまずなので、よい買い物だった。

対象商品:
40138856
2013-07-26
用途:
工場内での機械加工時に

社員の熱中症対策にと思い購入しました。工場が広いので冷却効果としては今イチですが、周りの空気が1~2℃でも下がるとずいぶん作業がしやすいと思います。

対象商品:
40138856
2013-07-16
用途:
空調が故障し復旧できない事務室での簡易空調

冷風が強力に吹き、馬力を超えた広さの事務所ではありますが頑張ってくれています。
室内で使用していますが、ダンボールで排気ダクトを自作し、ガラスサッシ上部の換気用ガラリから廃熱しています。
ダンボールの排気ダクトが高温になるため、内部に断熱材を張るべきだったと思います。
機器の改善点としては、機体本体が高温になるので、機体内部での断熱が良ければ、もう少し熱交換効率が良くなると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。頂きましたご感想を参考に製品向上に努めさせていただきます。

対象商品:
40138856
2013-04-30
用途:
車の整備時に使用
有限会社岩田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1台使っていて満足しています。1台追加して増やしていくつもりです

対象商品:
40138856
2013-07-19
用途:
バイク整備及びお客様用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより冷風が出ます 排熱ダクトがあればベストです

1人が参考にしています
対象商品:
40138856
2013-07-25
用途:
厨房の冷却
有限会社 田村電器 様 (建設業・工事業)

ホースがもう少し長ければ・・・・

対象商品:
40138856
2013-07-12
用途:
機械オペレーターの作業者用

欲をいえば排気口にアタッチメントを付け排気方向を変えれれば良いと思う

対象商品:
35747826
2011-08-18
用途:
1)工場内作業者に対する、機械メンテなどの作業時スポット的クーラーとして 2)工場内は夏場は高温化するため、スポット的「冷風オアシス」として 活用させて頂いております

一台購入し、試行的に使用しておりましたが、効果も大きいことからもう一台を購入しました。
他同タイプ機種に比較し、安価であり価格的には手頃である。もう少し安価であるとさらに増加していきたいが・・・というところ。難点は首振り機構が無いや排気口が近いことから扇風機との併用では温風だか冷風だか判断難しい(笑)。電力もよく食す。価格的には納得せざるを得ないか。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
オプションなどで、2口にする事は可能ですか?
回答:
2口にすることはできません。
対象商品:
35747826
1人が参考にしています
2011-09-27
質問:
インバーターではない発電機でも使用可能ですか?
回答:
きれいな正弦波ではない場合、起動不良を起こす場合があります。
対象商品:
35747826
2011-08-30
質問:
排熱はどの部分から出てきますか?
回答:
本体天板(冷風ダクトの後ろ側)からと本体背面から排熱されます。
対象商品:
35747826
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
故障した時の保証期間は?
回答:
保証期間は1年間となります。
対象商品:
35747826
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
手動で冷風ダクトを回転させる事も出来ないのでしょうか?
回答:
手動で回転させることは可能です。
対象商品:
35747826
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする