シャットブラックバスター

シャットブラックバスター ジョンソン

カビキラーと共同開発した成分が便器の内側、フチ裏の黒ズミ(カビ)まできっちり落とす!
粘度が高いジェルタイプだから、成分がとどまって浸透します。
2~3分後にこそらず水で流すだけ。黄ばみや水あかはもちろん、フチ裏の黒ズミ(カビ)まできっちり落とします。
所近郊かもあり!
便器のフチ裏にも届きやすいノズルです。
くびれた形の持ちやすいボトルです。
色付きの便器にも使用できます。

用途トイレ便器内の掃除 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 容量(mL)400 液性アルカリ性 使用の目安1回の使用につき/ボトルを2~4回押しながら、フチ全体に液を満べんなくかけます。 使用場所トイレ 入数400mL 内容量1個
注意
※黒ズミはカビなどが原因です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09422935 -
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする