リヤカー
ワンタッチで簡単に折りたため、超軽量設計ですから収納・搬送もらくらく。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番439-0113
材質アルミニウム・ゴム・樹脂
質量(kg)20.0
タイプ折りたたみ式リアカー
荷台寸法(mm)W600×D900
最大積載荷重(kg)100
ハンドル長さ(mm)870
組立寸法(mm)W870×D1860×H630
収納寸法(mm)W370×D970×H750
内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09427205 | HK100E | 89641737 | HKM150 |
![]() |
アルミ製折りたたみ式リヤカー | アルインコ | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17