替アンビル式外側マイクロメータ

替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)

アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。

用途外側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 寸法D(mm)18 寸法C(mm)8 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定範囲(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09440523 MC1064-100 0~100 最大/5μm 替アンビル×4本、基準棒×3本(25・50・75mm) 380 107
30,800
 
 
取扱い終了
09440532 MC1064-200 100~200 最大/7μm 替アンビル×4本、基準棒×4本(25・50・75・175mm) 810 208
52,800
 
 
取扱い終了
55904038 MC1064-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~100 最大/5μm 替アンビル×4本、基準棒×3本(25・50・75mm) 380 107
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55904047 MC1064-200(校正書・トレーサビリティ体系図付) 100~200 最大/7μm 替アンビル×4本、基準棒×4本(25・50・75・175mm) 810 208
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする