3M ハイタック両面テープ 9620
初期接着に優れ、接着しにくい塗膜に良くつきます。
ドアバイザー用に開発された両面テープで基材が軟らかく、高性能の粘着剤を採用しているので部品、ボディーなどの曲面、凸凹部に良くなじみ、高い接着性を発揮します。
耐侯性に優れ、長期間高い接着性を持続します。
用途
ドアバイザーの接着。
アクセサリー等の接着。
色黒
テープ長さ(m)8
テープ厚さ(mm)2.0
材質(ライナー)ポリエチレン
ライナー色赤
アクセサリー等の接着。
注意
※使用前にボディー及びモール等部品表面の油分(ワックス等)、汚れ等をきれいにふきとってください。※張付け後、よく圧着してください。
※必要に応じて適当なプライマーのご使用をおすすめします。
※気温が10℃以下の場合には、暖めてからご使用ください。15℃以上での作業をおすすめします。
※テープ表面は指先でふれないでください。
両面テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2011-07-25
- 用途:
- ETC取付など
密着性がとてもいいです。