充電式オートパックスクリュードライバ
サイレント・加速クラッチと新形状のグリップ!
小型・軽量・高容量リチウムイオンバッテリ搭載!
バッテリ寿命まで総作業量約2倍(マキタ社従来機比)
連ネジシート逆戻し機構
滑りにくい先端キャップ&墨線ガイド
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン)
回転数(min-1[回/分])4000
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品+ビット2-122(3本)、フック、バッテリ(BL1430)、充電器(DC14RC)、ケース
カーボンブラシ呼び番号CB-436
本体寸法(mm)375(長さ)×80(幅)×193(高さ)
仕様正逆転両用
作業量(目安)1充電あたり/(Φ4×28mm)約800本[石こうボード12.5mm木下地]、(Φ4×40mm)約600本[石こうボード12.5mm×2枚重木下地]
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
内容量1台