曜日別特売

チップ SNMG-PS

チップ SNMG-PS - 京セラ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01863882SNMG120408PS CA5100.8CA510-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01864616SNMG120408PS CA5300.8CA530-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01863986SNMG120412PS CA5101.2CA510-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01864713SNMG120412PS CA5301.2CA530-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01864765SNMG120416PS CA5301.6CA530-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01865788SNMG120408PS CA65250.8CA6525-
11,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
01865815SNMG120412PS CA65251.2CA6525-
11,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
01865298SNMG120408PS CA55250.8CA5525-
9,700
取扱い終了
代替品有
01865535SNMG120408PS CA55350.8CA5535-
9,700
取扱い終了
代替品有
01865395SNMG120412PS CA55251.2CA5525-
9,700
取扱い終了
代替品有
09474972SNMG120408PS CA55050.8CA55050.8
9,700
取扱い終了
09474981SNMG120408PS0.8CA55150.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09474997SNMG120408PS0.8CA55250.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475006SNMG120408PS0.8CA55350.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475015SNMG120412PS CA55051.2CA55051.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475024SNMG120412PS1.2CA55151.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475033SNMG120412PS1.2CA55251.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475042SNMG120412PS1.2CA55351.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475051SNMG120416PS1.6CA55151.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475067SNMG120416PS1.6CA55251.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09475076SNMG120416PS1.6CA55351.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10152685SNMG120408PS0.8--
8,800
取扱い終了
10152694SNMG120408PS0.8--
8,800
取扱い終了
10152703SNMG120408PS0.8--
9,900
取扱い終了
10152992SNMG120412PS1.2--
8,800
取扱い終了
10153001SNMG120412PS1.2--
8,800
取扱い終了
10153017SNMG120412PS1.2--
9,900
取扱い終了
10153184SNMG120416PS1.6--
8,800
取扱い終了
10153193SNMG120416PS1.6--
8,800
取扱い終了
10201186SNMG120408PS0.8CA65150.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201195SNMG120412PS CA55151.2CA65151.2
9,700
取扱い終了
10201204SNMG120416PS CA65151.6CA65151.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201213SNMG120408PS0.8CA65250.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201222SNMG120412PS1.2CA65251.2
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201231SNMG120416PS CA65251.6CA65251.6
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201247SNMG120408PS0.8PR11250.8
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10201256SNMG120412PS1.2PR11251.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613596SNMG120408PS0.8PV7025-
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613605SNMG120408PS0.8PV7010-
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613614SNMG120408PS0.8TN6010-
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40613903SNMG120412PS1.2PV7025-
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864108SNMG120408PS CA5150.8--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864336SNMG120408PS CA5250.8--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864862SNMG120408PS CA55050.8--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865018SNMG120408PS CA55150.8CA5515-
9,700
取扱い終了
01865718SNMG120408PS CA65150.8--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864196SNMG120412PS CA5151.2--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01864424SNMG120412PS CA5251.2--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01865115SNMG120412PS CA55151.2CA5515-
9,700
取扱い終了
01865587SNMG120412PS CA55351.2--
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01865298SNMG120408PS CA552561394194SNMG120408PMG CA125PSNMG120408PS CA5525 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394194旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01865535SNMG120408PS CA553501864582SNMG120408PG CA530画像準備中チップ SNMG-PG京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01865395SNMG120412PS CA552561394210SNMG120412PMG CA125PSNMG120412PS CA5525 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61394210旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする