曜日別特売

チップ VBMT-VF

チップ VBMT-VF - 京セラ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全55種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09481281VBMT160404VF CA55150.4
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10202367VBMT160404VF PR9300.4
18,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
10202376VBMT160408VF PR9300.8
18,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10202394VBMT160402VF0.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202403VBMT160404VF0.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202412VBMT160408VF0.8
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202421VBMT160412VF1.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202437VBMT160402VF PV900.2
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202455VBMT160408VF PV900.8
14,300
取扱い終了
代替品有
10202473VBMT160402VF0.2
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202482VBMT160404VF0.4
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10202491VBMT160408VF0.8
11,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
09481245VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481254VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481263VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481272VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481297VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481306VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481315VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481324VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481333VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481342VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481351VBMT160412VF CA55051.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481367VBMT160412VF1.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481376VBMT160412VF1.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09481385VBMT160412VF CA55351.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10166213VBMT160402VF0.2
13,000
取扱い終了
10166222VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
10166231VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
10166247VBMT160402VF0.2
13,000
取扱い終了
10166256VBMT160402VF0.2
11,500
取扱い終了
10166292VBMT160404VF0.4
13,000
取扱い終了
10166301VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
10166317VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
10166326VBMT160404VF0.4
13,000
取扱い終了
10166335VBMT160404VF0.4
11,500
取扱い終了
10166371VBMT160408VF0.8
13,000
取扱い終了
10166387VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
10166396VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
10166405VBMT160408VF0.8
13,000
取扱い終了
10166414VBMT160408VF0.8
11,500
取扱い終了
10166484VBMT160412VF1.2
13,000
取扱い終了
10166493VBMT160412VF1.2
14,300
取扱い終了
10166502VBMT160412VF1.2
14,300
取扱い終了
10166511VBMT160412VF1.2
13,000
取扱い終了
10166527VBMT160412VF1.2
11,500
取扱い終了
10202315VBMT160402VF0.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202324VBMT160404VF0.4
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202333VBMT160408VF0.8
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202342VBMT160412VF1.2
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10202394VBMT160402VF20954876VBMT160402VF PV720画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10202403VBMT160404VF20955034VBMT160404VF PV720画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10202412VBMT160408VF20955192VBMT160408VF PV720画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10202421VBMT160412VF20955332VBMT160412VF PV720画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10202437VBMT160402VF PV9020954876VBMT160402VF PV720画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10202455VBMT160408VF PV9074263919VBMT160408VF PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10202473VBMT160402VF20954885VBMT160402VF TN620画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
材質に違いがあります
10202482VBMT160404VF20955043VBMT160404VF TN620画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
材質に違いがあります
10202491VBMT160408VF20955208VBMT160408VF TN620画像準備中チップ VBMT京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする