ホームパーテーション(配送・組立サービス付き)

ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ
(1件のレビュー)

マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。

用途間仕切り 幅(mm)900 奥行(mm)278 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345768 HD-MS10KM4 - - - 1200
55,100
39,980
43,978 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43345777 HD-MS11KM4 - - - 1500
62,700
45,980
50,578 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373925 HD-MS10KB4 (本体)クロスパネル、アクリル、(脚)鋼板 1200×900×278(26) ブルー 1200
55,100
39,980
43,978 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373934 HD-MS11KB4 (本体)クロスパネル、アクリル、(脚)鋼板 1500×900×278(26) ブルー 1500
62,700
47,980
52,778 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09495963 HD-MS10KB4 (本体)クロスパネル、アクリル、(脚)鋼板 1200×900×278(26) ブルー 1200
38,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09495972 HD-MS11KB4 (本体)クロスパネル、アクリル、(脚)鋼板 1500×900×278(26) ブルー 1500
43,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09495963 HD-MS10KB4 40373925 HD-MS10KB4 HD-MS10KB4 ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ 40373925 ホームパーテーション(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40373934
2020-02-24
用途:
部屋の一部を物置に使用することとなり、机との境界に使いました。
医療・福祉・介護関連業

軽くて、つくりはしっかりしていて コクヨ品質を感じました。
とても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする