曜日別特売

位置決め関係ユニット/ブロック

位置決め関係ユニット/ブロック - 三菱電機位置決め関係ユニット/ブロック - 三菱電機
(1件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シーケンサ
シーケンサとの交信
出力方式
制御軸数
制御電源
増設可能機種
電源
入出力占有点数
指令速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03664036FX3U-20SSC-HFX3U、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令などを使用しバッファメモリを介して行う-2軸DC5V 100mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)-(駆動電源)DC24V +20% -15% リップル(p-p)5%以内、5W(外部端子より給電)8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)-
109,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11665097FX3U-20SSC-HFX3U、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令などを使用しバッファメモリを介して行う-2軸DC5V 100mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)-(駆動電源)DC24V +20% -15% リップル(p-p)5%以内、5W(外部端子より給電)8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)-
109,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11665264FX3U-1PGFX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)<FX5U、FX5UC>FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行うトランジスタ1軸DC5V 150mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)-(駆動電源)入力信号用:DC24V 40mA、パルス出力用:DC5 ~ 24V 消費電流35mA以下8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)1Hz~200kHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可)
54,500
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09497214FX2N-1PGFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要ですFROM/TO命令でバッファメモリ介して行う-1軸DC5V 55mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC(駆動電源)【入力信号用】DC24V40mA【パルス出力用】DC5-24V消費電流35mA以下シーケンサ入出力8点占有(入力、出力どちらでカウントしてもよい)10Hz~100kHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可)
45,000
取扱い終了
代替品有
09497205FX2N-10PGFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令などを使用してバッファメモリを介して行なう-1軸DC5V 120mA(シーケンサから増設ケーブルを介して給電)FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC(駆動電源)VIN端子:DC5~24V(DC5V時100mA、DC24V時70mA)8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)1Hz~1MHz(指令単位はHz、cm/min、10deg/min、inch/minの選択可)
60,500
取扱い終了
返品不可
34710873FX2N-10GMFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう-1軸-FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC(駆動電源)DC24V +10% -15% 5W8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)最大200kHz 153、000cm/min(200kHz以下) ただし、FX2N-20GMで補間運転動作時は最大100kHz 自動台形加減速
60,000
取扱い終了
返品不可
34710882FX2N-20GMFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう-2軸-FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC(駆動電源)DC24V +10% -15% 10W8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)最大200kHz 153、000cm/min(200kHz以下) ただし、FX2N-20GMで補間運転動作時は最大100kHz 自動台形加減速
113,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09497214FX2N-1PG11665264FX3U-1PGFX2N-1PG 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 11665264位置決め関係ユニット/ブロック三菱電機1個
29,980
欠品中
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710873
2019-05-27
用途: 交換

短納期にて納品有難うございます
問題なく動作しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする