曜日別特売
FX2N-20GM 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 34710882

FX2N-20GM 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 34710882
FX2N-20GM 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機 34710882

位置決め関係ユニット/ブロック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電源(駆動電源)DC24V +10% -15% 10W注文コード34710882品番FX2N-20GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
適合シーケンサFX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。シーケンサとの交信FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう出力方式-制御軸数2軸制御電源-増設可能機種FX2N、FX3U、FX2NC、FX3UC電源(駆動電源)DC24V +10% -15% 10W入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)指令速度最大200kHz 153、000cm/min(200kHz以下) ただし、FX2N-20GMで補間運転動作時は最大100kHz 自動台形加減速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710873
2019-05-27
用途: 交換

短納期にて納品有難うございます
問題なく動作しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする