マイクロシーケンサFX2NCシリーズ(基本ユニット)

マイクロシーケンサFX2NCシリーズ(基本ユニット) - 三菱電機
入力仕様
DC24V
7mA/5mA
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.08
応用命令:1.52~数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]60kHz/2点、10kHz/4点 [2相]30kHz/1点、5kHz/1点
仕様35mm幅DINレール取付け可付属品FX2NC-100MPCB、FX2CN-100BPCB形電源ケーブル、FX2NC-32BLメモリバックアップ用バッテリ(本体装着済)シリーズFX2NC入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令132種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ3072点/256点データレジスタ一般用8000点、インデックス用16点、ファイル用はプログラムエリアに最大7000点まで設定可プログラムメモリ8000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)コメント入力可、RUN中書込み可、メモリカセット装着時最大16000ステップまで拡張可能時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令あり)入出力増設、特殊増設FX2NC、FX2N(※変換アダプタ要)シリーズ用の増設ブロックを接続可最大入出力点数256点電源仕様DC24V色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
出力方式
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34710907FX2NC-16MT0.1A/1点・0.8A/8点 DC5-30V35×90×74(突起部含まず)トランジスタ出力8
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09497363FX2NC-32MT0.1A/1点・0.8A/8点 DC5-30V35×90×74(突起部含まず)トランジスタ出力16
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09497372FX2NC-64MT0.1A/1点・0.8A/8点 DC5-30V60×90×74(突起部含まず)トランジスタ出力32
87,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09497381FX2NC-96MT0.1A/1点・0.8A/8点 DC5-30V88×90×74(突起部含まず)トランジスタ出力48
114,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34710916FX2NC-16MR-T2A/1点(4A/1COM)・AC250V・DC30V以下35×90×74(突起部含まず)リレー出力8
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34710907FX2NC-16MT34711275FX3UC-16MT/DFX2NC-16MT FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711275FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカー推奨代替機種です
09497363FX2NC-32MT34711284FX3UC-32MT/DFX2NC-32MT FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711284FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
36,980
税込40,678
メーカー推奨代替機種です
09497372FX2NC-64MT34711293FX3UC-64MT/DFX2NC-64MT FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711293FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
58,980
税込64,878
メーカー推奨代替機種です
09497381FX2NC-96MT34711302FX3UC-96MT/DFX2NC-96MT FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711302FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
75,980
税込83,578
メーカー推奨代替機種です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする