SDメモリーカード対応ファックス
ファクスや留守番電話をたっぷり残せる「SDメモリーカード対応」
受信内容を画面で確認してから印刷できる「見てから印刷」
着信時にメッセージで相手を確認できる「あんしん応答」
「たためる記録紙トレー」採用のコンパクトボディ。
仕様
親機液晶画面/3.8型ホワイト
液晶ディスプレイ表示/親機:○(漢字) 子機:○(漢字)
付属品
液晶ディスプレイ表示/親機:○(漢字) 子機:○(漢字)
受話器、受話器コード、電話機コード
お試し用インクフィルム(約10m)、コードレス子機
子機用電池パック、子機用電池カバー
子機充電台、ACアダプター
質量(g)
お試し用インクフィルム(約10m)、コードレス子機
子機用電池パック、子機用電池カバー
子機充電台、ACアダプター
子機:約157(電池パック含む)
充電台:約160
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
充電台:約160
親機:約86×296×191(受話器、突起部除く)/約265×296×231(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)
子機:約171×44.5×33.5
充電台:約34×72.5×100.5mm
質量(kg)親機:約2.5(お試し用インクフィルム10m装着時)
色シルバー
内容量1台
子機:約171×44.5×33.5
充電台:約34×72.5×100.5mm