高性能エレクトロニックチャージングスケール
4点支持式耐荷重保護装置を搭載する事により従来品に比べ丈夫な構造になりました。
液充填管理を徹底するため、高圧耐用のサイトグラスを取付けました。
作業上の封入誤差を少なくするためにバルブは開閉コックにしました。
●フタの脱着が可能で作業性も向上しました。
●ボンベにゲージマニホールドからのチャージホースを直接取付けずに済むので、はかりが作業中の影響を受けず、精度を保つことができます。
仕様
INポート/5/16フレア、1/4フレア各1
OUTポート/5/16フレア、1/4フレア各1
付属品5/16フレアチャージホース92cm×1本、ACアダプタ
質量(kg)7.0
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC9(単2電池×6本)、AC100(いずれか一方で使用)
ひょう量(kg)22(10Kgボンベ対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×460×125
載台寸法(mm)230×230
分解能/充填精度2g/±2g
内容量1台
OUTポート/5/16フレア、1/4フレア各1