イチネンTASCO
R134a 異径チャージホースセット
用途
R134a用
対応冷媒種別
R134a
セット内容
(赤・青・黄)3本セット
接続口径
ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35224183
TA134SA
100
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35224192
TA135SB
150
¥
9,450
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください