曜日別特売
(1件のレビュー)

油汚れのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。
アルカリ成分の洗浄力により、汚れを素早く分解・除去します。
汚れの再付着防止により、始めに除去した汚れが再付着しません。そのため、汚れが多い場合でも簡単に洗浄できます。
熱伝導性の悪い酸化アルミを除去できますので、省エネルギーにも貢献します。
強力洗浄なのにむせにくい(低激臭)洗浄剤です。

液性アルカリ性 内容量(kg)10 内容量1本(10kg)
注意
※汚れに応じて希釈して洗浄して下さい(標準は10倍希釈)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09531776 TA915CA
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09531776 TA915CA 45128574 TA915TG-10 TA915TG-10 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO 45128574 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO 1本(10kg) 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09531776
2016-07-04
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

とてもよく落ちて作業効率もよい。
次回も購入したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする