レムスベンダー

レムスベンダー イチネンTASCO

シューおよびガイドが特殊樹脂製ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型。

用途なまし銅管専用 セット内容本体、シュー(3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")ガイド、スチールケース 全長(mm)320(本体) 質量(kg)3.6(ケース込み) 能力3/8"~7/8"(9.53~22.23) ケース寸法(mm)445×185×55 曲げ角度90° 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09532354 TA512
40,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする