TKG
DO-EN 18-8(SUS304) ライラック バタースプレダー
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-8(SUS304)
種別
バタースプレダー
幅(mm)
60(刃渡り)
全長(mm)
139
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-1799-0111
TKG品番(2017)
6-1597-0111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09535005
-
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください