TKG
DO-EN 18-0 ライラック フルーツナイフ刃付
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
フルーツナイフ刃付
幅(mm)
77(刃渡り)
全長(mm)
167
刃渡り(mm)
77
TKG品番
9-1799-0112
TKG品番(2017)
6-1597-0112
内容量
1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09535014
-
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください