ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用0型)

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用0型) 未来工業
(16件のレビュー)

取り付けが簡単に出来、増設、移設も手軽に行える簡易型。

用途電動工具の電源・電源トロッコ,台車の電源・電動ホイスト,天井走行クレーンの電源用。 適合メッセンジャーワイヤーΦ3~8mm〈5.5~38mm2 〉用 タイプ0型
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ケーブル外径(Φmm)
吊り数
寸法P(mm)
適合ブラケット
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09547063 CK-01 1個 10~20 1 151 79 1B/2B
1,620
 
 
取扱い終了
35104797 CK-02 1個 10~20 2 177 78 1B/2B
2,100
 
 
取扱い終了
35104806 CK-03 1個 20~30 1 159 83 3B
2,140
 
 
取扱い終了
10121833 CK-01 1箱(10個) 10~20 1 151 79 1B/2B
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10074854 CK-02 1箱(10個) 10~20 2 177 78 1B/2B
14,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10074863 CK-03 1箱(10個) 20~30 1 159 83 3B
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21101928 CK-04 1個 30~45 1 163 83 4B
2,130
 
 
取扱い終了

返品不可
21101937 CK-05 1個 20~35 2 179.5 99 5B
2,420
 
 
取扱い終了
21101946 CK-06 1個 45~70 1 - - 6B
2,930
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ケーブルカッシャー(本体&ブラケット)組合せ一覧表

  適合ケーブル
10~20mm 10~20mm 20~30mm 30~45mm 20~30mm 45~75mm
吊数
1本 2本 1本 1本 2本 1本
CK-0型
メッセンジャーワイヤー
Φ3~Φ8以内
CK-01 CK-02 CK-03 CK-04 CK-05 CK-06
CK-10型
メッセンジャーワイヤー
Φ5~Φ16以内
CK-11ZZ CK-12ZZ CK-13ZZ CK-14ZZ CK-15ZZ CK-16ZZ
CK-70型
レースウェイ型
シングルローラー
CK-71ZZ CK-72ZZ CK-73ZZ CK-74ZZ CK-75ZZ ZK-76ZZ
CK-80A型
C形鋼30×60用
シングルローラー
CK-81AZ CK-82AZ CK-83AZ CK-84AZ CK-85AZ CK-86AZ
CK-80B型
C形鋼45×75用
シングルローラー
CK-81BZZ CK-82BZZ CK-83BZZ CK-84BZZ CK-85BZZ CK-86BZZ
CK-100型
I形75・100用
シングルローラー型
CK-101 CK-102 CK-103 CK-104 CK-105 CK-106
CK-200型
I形150・200用
シングルローラー型
CK-201 CK-202 CK-203 CK-204 CK-205 CK-206

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35104797
2023-04-17
用途:
現状使用中の同型更新
製造業

取付は簡単に出来ます。現状交換の古い製品取り外し時、ビスの腐食のため緩める事ができない。ビスがステンレスなら良いと思います。

対象商品:
09547063
2021-06-16
用途:
移動グレーン配線時
新康プレス工業所 様 (製造業)

やはり未来工業は最高の品を作って見えます。
文句のつけようがないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09547063
2019-03-30
用途:
電動式チエンブロック
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り付けも簡単でしたし追加注文します
ダブル式タイプ

1人が参考にしています
対象商品:
09547063
2018-05-31
用途:
天井クレーンの電源ケーブル用
製造業

電源ケーブルの張り替えに伴い、老朽化したカッシャーも同時に交換する事にしました。
価格、納期共に満足しています。バラで購入出来るのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09547063
2017-01-21
用途:
ホイストクレーンの補修
製造業

取引先の電材屋がばら売りしなくなったので1個から買えるのはありがたい。
欲を言えばもう少し安ければなお良い

対象商品:
09547063
2017-07-07
用途:
機械の保守

安く、しかも安いので満足しています。すぐに届くのも良いですね。

対象商品:
35104806
2017-02-17
用途:
ホイスト電気ケーブルの誘導カッシャー

ホイスト(天井クレーン)用電気ケーブルの誘導カッシャーの修理に購入しました。短納期で入荷し、使用上全く問題もありませんでした。他カッシャーも老朽化しており、全数交換予定です。

対象商品:
09547063
2016-11-12
用途:
電源ケーブルの倉庫内取り回し

過去にも使用してきましたが、部材強度が若干弱く経年劣化が起こる事があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする